Motion
UK216
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 80 mm ID, Rendimiento estándar, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #02104059
No. Fabricante UK216
Precio390.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 80 mm ID, Rendimiento estándar, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #02104059
No. Fabricante UK216
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
Su precio$390.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Anillo interior Ancho  
    44 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Ancho general
    44 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    0808250312955
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7400 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UK200
  • UPC_NO
    0808250312955

Descripción general

Descripción del fabricante
UK216 MANGUITO ADAPTADOR BRG SIN ADAPTADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron