Motion
20G2L XCTN

GATES RUBBER CO
20G2L XCTN

Manguera hidráulica Global G2L PolarFlex®: 1-1/4 pulg. de D.I., 1.84 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1825 psi / 125.8 bar, presión de rotura de 7300 psi / 503.3 bar, cubierta de caucho de neopreno, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #02106462
No. Fabricante 20G2L XCTN
Precio68.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
20G2L XCTN

Manguera hidráulica Global G2L PolarFlex®: 1-1/4 pulg. de D.I., 1.84 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1825 psi / 125.8 bar, presión de rotura de 7300 psi / 503.3 bar, cubierta de caucho de neopreno, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #02106462
No. Fabricante 20G2L XCTN
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
Precio68.63 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Longitud
    37 m / 120 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    419.1 mm / 16.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.84 pulg.
  • Peso
    1.53 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    7300 psi / 503.3 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46572208
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053530322
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -57°C / -70 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -70 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite
  • Uso recomendado
    G2L PolarFlex® está recomendado para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión a temperaturas extremadamente bajas y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    EN, ISO, MIL-DTL, MSHA 2G, SAE
  • Marca comercial
    G2L Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053530322
  • Presión de trabajo
    1825 psi / 125.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
20G2L MANGUERA POLARFLEX 4657-2208