Motion
UCFUX-1.3/16

NTN
UCFUX-1.3/16

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-3/16 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02109093
No. Fabricante UCFUX-1.3/16
Precio159.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFUX-1.3/16

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-3/16 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02109093
No. Fabricante UCFUX-1.3/16
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
Su precio$159.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.4063 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-53/64 pulg.
  • Longitud total
    4.6563 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.6563 pulg.
  • Ancho general
    1.8281 pulg.
  • Peso
    4.453 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UCX06-103D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FU207D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359597899
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UCX06-103D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFUX
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359597899

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFUX-1.3/16 BRG