Motion
HA316

NTN
HA316

Manguito adaptador - 2.6875 pulg. diámetro orificio, 59 mm longitud total, M80 x 2 tamaño rosca, material acero
Artículo MI #02109122
No. Fabricante HA316
Precio333.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HA316

Manguito adaptador - 2.6875 pulg. diámetro orificio, 59 mm longitud total, M80 x 2 tamaño rosca, material acero
Artículo MI #02109122
No. Fabricante HA316

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio333.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • En general Longitud  
    59 mm
  • Rosca Tamaño  
    M80 x 2
  • Peso
    2.394 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Incluye
    Adaptador, manguito con arandela de seguridad
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN16
  • Número de arandela de bloqueo
    AW16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359069037
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4547359069037

Descripción general

Descripción del fabricante
HA316 ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad