Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior25 mm
- Ancho general20 mm
- Peso0.14 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica32000 N
- Descripción largaEl LRT354220 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 25 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.14 lb, diseñado para maquinaria especializada que requiere un soporte de rodamiento de rodillos de aguja confiable.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT354220
- RPM Máx.9500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática50100 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación