Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro68 mm
- En general Ancho25 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica45400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI506825 tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho total de 25 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para equipos giratorios.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieTAFI
- Capacidad de carga estática94000 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
- Anillo interior
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación