Motion
9SC35
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 9, orificio de 2.1250 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #02109190
No. Fabricante 9SC35
Precio157.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 9, orificio de 2.1250 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #02109190
No. Fabricante 9SC35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio157.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7-1/2 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg.
  • Brida Diámetro  
    6.3500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3-5/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 (Hytrel) hp, 2.8 (TPR) hp
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950278155
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • UPC_NO
    697950278155

Descripción general

Descripción del fabricante
9SC35 BRIDA QUADRA-FLEX CPLG

También puede gustarle