Motion
9SC50
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 9, Material de hierro fundido
Artículo MI #02109191
No. Fabricante 9SC50
Precio294.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 9, Material de hierro fundido
Artículo MI #02109191
No. Fabricante 9SC50
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
Su precio$294.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    10.3800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Brida Diámetro  
    6.3500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Brida del espaciador
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144365521
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • UPC_NO
    685144365521

Descripción general

Descripción del fabricante
9SC50-SPCR BRIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle