Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO190029051630