Motion
99475
Manguito Redi - 0.500 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #02112492
No. Fabricante 99475
Precio198.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Redi - 0.500 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #02112492
No. Fabricante 99475
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
Su precio$198.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.754 pulg.
  • Peso
    0.77 lb
  • Ancho del eje
    0.500 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.750 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893525211
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Manga Redi-
  • UPC_NO
    053893525211

Descripción general

Descripción del fabricante
99475 MANGUITO REDI
  • Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
  • Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"