Motion
99215
Manguito Redi - 0.787 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #02112494
No. Fabricante 99215
Precio92.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Redi - 0.787 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #02112494
No. Fabricante 99215
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
Precio92.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.4410 pulg.
  • Ancho general
    0.9050 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.168 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho del eje
    0.787 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.905 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893523859
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Manga Redi-
  • UPC_NO
    053893523859

Descripción general

Descripción del fabricante
99215 MANGUITO REDI
  • Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
  • Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima