Motion
10M4K-MTF XREEL

GATES RUBBER CO
10M4K-MTF XREEL

Manguera hidráulica Global M4K Mega4000® - 5/8 pulg. D.I., 1 pulg. D.E., presión de trabajo de 4000 psi / 275.8 bar, presión de ráfaga de 16000 psi / 1103.2 bar, cubierta de goma sintética, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #02112610
No. Fabricante 10M4K-MTF XREEL
Precio25.81 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10M4K-MTF XREEL

Manguera hidráulica Global M4K Mega4000® - 5/8 pulg. D.I., 1 pulg. D.E., presión de trabajo de 4000 psi / 275.8 bar, presión de ráfaga de 16000 psi / 1103.2 bar, cubierta de goma sintética, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #02112610
No. Fabricante 10M4K-MTF XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$25.81/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Peso de la manguera
    0.54 lb/pie
  • Longitud
    67 m / 220 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    76.2 mm / 3 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 220 pies
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R19
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4657-1481
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053435498
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    La manguera Global M4K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de alta presión. Fácil de enrutar e instalar en zonas extremadamente estrechas. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    ISO, MSHA 2G, SAE 100R19
  • Marca comercial
    M4K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053435498
  • Presión de trabajo
    4000 psi / 275.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
10M4K-MTF 220FT CARRETE
  • Con la cubierta especial MegaTuffcover de Gates, que ofrece 300 veces más resistencia a la abrasión que la cubierta estándar M4K según la norma ISO 6945, resistencia superior al ozono y a la intemperie
  • Proporciona un mayor rendimiento, flexibilidad, enrutamiento y fontanería más fáciles de plataformas hidráulicas móviles y estacionarias
  • 50% del radio de curvatura EN 857 2SC y 40% del radio de curvatura EN 853 2SN a presión de trabajo nominal
  • Alternativa a las mangueras espirales en líneas de alta presión donde se requiere flexibilidad
  • Aprobaciones de tipo: DNV, GL, LR, BV y ABS
  • Validado con MegaCrimp
  • Presión de trabajo: 28 MPa
  • Rango de temperatura: -40C a +100C\n-40F a +212F Factor de diseño: 4:1
  • Tamaño: 1/4\