Motion
7903T2G/GMP4

NTN
7903T2G/GMP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 30 mm OD, Ancho de 7 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #02112661
No. Fabricante 7903T2G/GMP4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7903T2G/GMP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 30 mm OD, Ancho de 7 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #02112661
No. Fabricante 7903T2G/GMP4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7903T2G/GMP4 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359455892
  • RPM Máx.
    49800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2950 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359455892

Descripción general

Descripción del fabricante
7903T2G/GMP4 BRG