Motion
KRE40-PP
Seguidor de levas con corona - 40 mm de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #02113195
No. Fabricante KRE40-PP
Precio293.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - 40 mm de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #02113195
No. Fabricante KRE40-PP
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
Su precio$293.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Poste Diámetro  
    18 mm
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste, lado del poste
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3500 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802427844

Descripción general

Descripción del fabricante
KRE40-PP-A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"