Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.5000 pulg.
- Altura total2.3750 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Catálogo del fabricante
- Capacidad de carga máxima2500 lb
- MontajeMontaje en brida
- Serie41000
- Material de apoyoAcero al carbono