Motion
24038  CCK30/C2W33

SKF
24038 CCK30/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 100 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #02116621
No. Fabricante 24038 CCK30/C2W33
Precio5,740.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24038 CCK30/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 100 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #02116621
No. Fabricante 24038 CCK30/C2W33
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
Su precio$5,740.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Peso
    50.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24038 CCK30/C2W33 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"