Especificaciones
Detalles
- Desplazamiento16.5 cm3/r
- RPM Máx.1800 rpm
- Presión máxima de funcionamiento7 Mpa2
- Tipo de montajePie
- Dirección de rotaciónEn el sentido de las agujas del reloj
- Tipo de bomba de paletaIndividual
Descripción general
- ・Bomba vertical: construcción robusta\n・Amplia gama de caudales\n・Presión máxima de funcionamiento 7MPa (1,020psi)\n