Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la placa terminal1.3130 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
- Rodillo Diámetro2.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Peso2.16 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricante4261200000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166119706
- RPM Máx.1050 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial15000 lbf
- Capacidad de carga estática radial10400 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCIRD - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166119706
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla de alta resistencia
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
- Sello con tapa de goma