Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro de la placa terminal2.4220 pulg.
- Ancho general2.3125 pulg.
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Peso6.53 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Número de catálogo del fabricante4401200000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166119744
- RPM Máx.700 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial32500 lbf
- Capacidad de carga estática radial23800 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCIRD - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166119744
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla de alta resistencia
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
- Sello con tapa de goma