Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.5100 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoSS095
- Diámetro del extremo del cubo2.11 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Peso1.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero inoxidable
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieSS
- Capacidad de par561 pulg.
- UPC_NO685144700025