Motion
3101949
Fresa de mango intercambiable de hombro cuadrado o biselado, Diámetro de corte: 3/4", Profundidad de corte: 0.394"
Artículo MI #02145660
No. Fabricante 3101949
Precio861.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango intercambiable de hombro cuadrado o biselado, Diámetro de corte: 3/4", Profundidad de corte: 0.394"
Artículo MI #02145660
No. Fabricante 3101949

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio861.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    3/4 pulg.
  • Profundidad de corte
    0.394 pulg.
  • Longitud total
    3.38 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    AP.. 1003...
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Ángulo del filo de corte
    90 °
  • Código de portaherramientas completo
    HM90 E90A-D.75-3-W.75
  • Fresadora helicoidal
    No
  • Insertar método de retención
    Solo tornillo
  • Estilo de plaquita
    AP..
  • Número de plaquitas
    3
  • Piezas y accesorios
    Tornillo (SR 34-505/HG), T-8/53
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Estilo de portaherramientas
    H490 E90A

Descripción general

Descripción del fabricante
3101949 HM90 E90A-D.75-3-W.75

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"