Motion
15-Q 458
Disco recortable - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de disco, grano 80 , 13300 rpm
Artículo MI #02149422
No. Fabricante 15-Q 458
Precio24.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco recortable - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de disco, grano 80 , 13300 rpm
Artículo MI #02149422
No. Fabricante 15-Q 458

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Acabado
  • Tipo de eje
    Tornillo
  • Material de apoyo
    Viaje ecológico
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco recortable
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Para usar con
    Amoladora Ironman
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    15Q458
  • Número de Upc del fabricante
    662980142325
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Serie
    Acero inoxidable ENDURO-FLEX
  • Recortable
    Recortable
  • UPC_NO
    662980142325

Descripción general

Descripción del fabricante
15Q458 ENDUROFLEX 4 1/2 G 80
  • Solución de acabado en un solo paso para reducir el coste; rectificado silencioso sin vibraciones; el cubo elevado se adapta a todas las bridas traseras de la amoladora estándar; rendimiento superior, corte en frío, sin carga; el soporte recortable Eco-Trim de la gama Eco-Trim prolonga la vida útil del disco hasta 3 veces; seguro y fácil de recortar; para uso en acero inoxidable; soldaduras de acabado y rectificado; acabado superficial; utilice siempre una brida trasera; el soporte se puede recortar para trabajar en esquinas;