Motion
15-R 508
DISCO DE MEZCLA ENDUROFLEX GR80 5" PK10
Artículo MI #02149437
No. Fabricante 15-R 508
Precio28.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DISCO DE MEZCLA ENDUROFLEX GR80 5" PK10
Artículo MI #02149437
No. Fabricante 15-R 508
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
Precio28.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Grano abrasivo de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Mezcla
  • Tipo de eje
    Tornillo
  • Material de apoyo
    Viaje ecológico
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco recortable
  • Para usar con
    Amoladora Ironman
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    15R508
  • Número de Upc del fabricante
    662980205259
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Recortable
    Recortable
  • UPC_NO
    662980205259

Descripción general

Descripción del fabricante
15R508 ENDUROFLEX: 5 X 7/8 GR80
  • Solución de acabado en un solo paso para reducir el coste; rectificado silencioso sin vibraciones; el cubo elevado se adapta a todas las bridas traseras de la amoladora estándar; Con rosca integral de 5/8"-11; El soporte recortable Eco-Trim alarga la vida útil del disco hasta 3 veces; Seguro y fácil de recortar; Para usar en: acero, acero inoxidable; Soldaduras de acabado y rectificado; Acabado superficial; Utilice siempre una brida trasera; El soporte se puede recortar para trabajar en esquinas;