Motion
2CM9B3-B
Casquillo de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. Punta de manguera a presión - 90°, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, junta de silicona
Artículo MI #02153297
No. Fabricante 2CM9B3-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. Punta de manguera a presión - 90°, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, junta de silicona
Artículo MI #02153297
No. Fabricante 2CM9B3-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Longitud
    2.17 pulg.
  • Peso
    0.170 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    6000 psi con tapón de latón; 6100 psi con tapón de acero
  • Aplicación
    Hidráulico, refrigeración de molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Punta de manguera a presión de 3/8 pulg. - 90°
  • Tipo de conexión de manguera
    Conector de manguera a presión - 90°
  • Material del sello
    Silicona
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
2CM9B3-B ACOPLADOR

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good