Motion
3CM9S4-B
Casquillo de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material del cuerpo de latón, 1/2 pulg. Punta de manguera - 90°, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, sello de silicona
Artículo MI #02153305
No. Fabricante 3CM9S4-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material del cuerpo de latón, 1/2 pulg. Punta de manguera - 90°, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, sello de silicona
Artículo MI #02153305
No. Fabricante 3CM9S4-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Longitud
    2.85 pulg.
  • Peso
    0.350 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    6700 psi con tapón de latón; 6100 psi con tapón de acero
  • Aplicación
    Hidráulico, refrigeración de molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/2 pulg. - 90°
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera - 90°
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Silicona
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
3CM9B3-B ACOPLADOR

También puede gustarle