Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Longitud2.98 pulg.
- Peso0.390 lb
Detalles
- Presión real de estallido6700 psi con tapón de latón; 6100 psi con tapón de acero
- AplicaciónHidráulico, refrigeración de molde de inyección
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clavePunta de manguera a presión de 1/2 pulg. - 90°
- Tipo de conexión de mangueraConector de manguera a presión - 90°
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloSilicona
- Intercambio estándarIntercambio de refrigerante de molde
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
3CM9B4-B ACOPLADOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad