Motion
FTS328
Zócalo de desconexión rápida - Material del cuerpo de latón, 200 psi psi, Tamaño del cuerpo de 3/8 in
Artículo MI #02166781
No. Fabricante FTS328
Precio32.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de desconexión rápida - Material del cuerpo de latón, 200 psi psi, Tamaño del cuerpo de 3/8 in
Artículo MI #02166781
No. Fabricante FTS328
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
Precio32.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Caudal
    4.50 gpm
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FTS328 ACOPLADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"