Motion
1402C

PCI
1402C

Cubiertas de bastidores de recogida - Material de acero al carbono
Artículo MI #02171119
No. Fabricante 1402C
Precio147.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1402C

Cubiertas de bastidores de recogida - Material de acero al carbono
Artículo MI #02171119
No. Fabricante 1402C
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
Precio147.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.9380 pulg.
  • Ancho general
    4.5938 pulg.
  • Peso
    2.4 lb
  • Ancho
    4.5930 pulg., 116.66 mm

Detalles

  • Color
    Amarillo seguridad
  • Unidad alojada compatible
    Ranura estrecha
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de pieza
    Cubierta de ranura estrecha
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Serie
    108
  • Diseño de tipo
    Cubiertas de cojinetes
  • UPC_NO
    841946110435

Descripción general

Descripción del fabricante
1402C CONJUNTO DE LA CUBIERTA