Motion
1403C

PCI
1403C

Cubiertas de bastidores de recogida - Material de acero al carbono
Artículo MI #02171120
No. Fabricante 1403C
Precio143.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1403C

Cubiertas de bastidores de recogida - Material de acero al carbono
Artículo MI #02171120
No. Fabricante 1403C
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
Precio143.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.5630 pulg.
  • Ancho general
    5.9688 pulg.
  • Peso
    2.3 lb
  • Ancho
    5.9680 pulg., 151.58 mm

Detalles

  • Color
    Amarillo seguridad
  • Unidad alojada compatible
    Ranura estrecha
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de pieza
    Cubierta de ranura estrecha
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Serie
    200
  • Diseño de tipo
    Cubiertas de cojinetes
  • UPC_NO
    841946110473

Descripción general

Descripción del fabricante
1403C CONJUNTO DE LA CUBIERTA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good