Motion
FLR-1
Seguidor de leva con brida - 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.7813 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diám. de la brida, 0.2190 in de espesor de la brida, brida simple
Artículo MI #02171212
No. Fabricante FLR-1
Precio78.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con brida - 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.7813 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diám. de la brida, 0.2190 in de espesor de la brida, brida simple
Artículo MI #02171212
No. Fabricante FLR-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.2190 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7813 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/16-20
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    230 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • UPC_NO
    622424973267

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA FLR-1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"