Motion
NSS12F11X1/2

BROWNING
NSS12F11X1/2

Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 14.5 PA, 11 dientes, 0.7500 in cara, 0.5000 in orificio, orificio acabado, Material: acero
Artículo MI #02171618
No. Fabricante NSS12F11X1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
NSS12F11X1/2

Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 14.5 PA, 11 dientes, 0.7500 in cara, 0.5000 in orificio, orificio acabado, Material: acero
Artículo MI #02171618
No. Fabricante NSS12F11X1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Paso diametral
    12
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1600 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5
  • Peso
    18.77 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3426152
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289042593
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    11
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
NSS12F11X1/2 ENGRANAJE
  • Los engranajes rectos de orificio de acabado de dorado están listos para el eje y eliminan el costoso reprocesamiento de los engranajes de orificio mínimo
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron