Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-3/4 pulg.
- Altura total6.7500 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Espaciado de ranura5.9375 pulg.
- Peso28.96 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollarín de tornillos de sujeción doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteTUE920X 2 3/4
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial9630 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieTUE920
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de unidadMontaje lateral
Descripción general
- Con volante de sellado