Motion
90XXH400M

BROWNING
90XXH400M

3515368 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 1.2500 pulg. de paso, 90 diente, 35.690 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #02174150
No. Fabricante 90XXH400M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
90XXH400M

3515368 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 1.2500 pulg. de paso, 90 diente, 35.690 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #02174150
No. Fabricante 90XXH400M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    2 a 5 1/2
  • Ancho de la cara
    4.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.4940 pulg.
  • Proyección del concentrador
    2.0938 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.7300 pulg.
  • Diámetro exterior
    35.6900 pulg.
  • Longitud total
    6.8438 pulg.
  • Paso  
    1-1/4 pulg.
  • Paso Diámetro  
    35.8100 pulg.
  • Peso
    247.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    XXH
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Serie de casquillos
    M
  • Número de catálogo del fabricante
    90XXH400M
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289354566
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    90
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • Con bridas
    Sin bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
90XXH400M POLEA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle