Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento250
- Diámetro del extremo del cubo5.7900 pulg.
- Longitud a través del orificio3.1000 pulg.
- Diámetro exterior7.4800 pulg.
- Peso30.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio simple
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450052764
- RPM Máx.3800 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450052764