Motion
FS2501-24-24-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS2501-24-24-FG

FS2501-24-24-FG ADPT FORGED,24MFFOR-24M
Artículo MI #02186370
No. Fabricante FS2501-24-24-FG
Precio112.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS2501-24-24-FG

FS2501-24-24-FG ADPT FORGED,24MFFOR-24M
Artículo MI #02186370
No. Fabricante FS2501-24-24-FG
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
Precio112.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 FFOR, 1-1/2 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/2 FFOR, 1-1/2 NPTF
  • Peso
    1.74 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Junta tórica de cara plana a NPTF, NPTF a junta tórica de cara plana
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 pulg. de tubo macho rígido x 1-1/2 pulg. de junta tórica de cara plana macho
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Estilo final 2
    Junta tórica de cara plana macho
  • Rosca del extremo 2
    2–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    FS2501

Descripción general

Descripción del fabricante
FS2501-24-24-FG ADPT FORGED,24MFFOR-24M

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"