Motion
6408C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02190184
No. Fabricante 6408C3
Precio303.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02190184
No. Fabricante 6408C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio303.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6408C3 BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6408C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 40 mm con un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 27 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6408C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176066436
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176066436

Descripción general

Descripción del fabricante
6408C3 BRG