Motion
7H 7/8
Brida de acoplamiento de manguito - Buje de eje, Tamaño 7, 0.8750 in Bore, Material de acero
Artículo MI #02190374
No. Fabricante 7H 7/8
Precio79.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Buje de eje, Tamaño 7, 0.8750 in Bore, Material de acero
Artículo MI #02190374
No. Fabricante 7H 7/8
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
Su precio$79.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-3/8 pulg., 7-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2-13/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.46875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.2 hp (TPR), 4.6 hp (Hytrel)
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950277219
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    2875 pulg.
  • UPC_NO
    697950277219

Descripción general

Descripción del fabricante
7H 7/8 CUBO QUADRA-FLEX CPLG H

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good