Motion
AHX 3130 G

SKF
AHX 3130 G

Vaina de extracción - 101 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #02197110
No. Fabricante AHX 3130 G
Precio2,362.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 3130 G

Vaina de extracción - 101 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #02197110
No. Fabricante AHX 3130 G
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
Precio2,362.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • En general Longitud  
    101 mm
  • Rosca Tamaño  
    M160x3 mm
  • Peso
    3.91 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    23130
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 32 E
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM32
  • Número de arandela de bloqueo
    MB29
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AH(X)31
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570977776

Descripción general

Descripción del fabricante
AHX3130G MANGUITO DE RETIRADA
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
Los clientes también compraron