Motion
SAFD 532

SKF
SAFD 532

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02197119
No. Fabricante SAFD 532
Precio6,884.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFD 532

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02197119
No. Fabricante SAFD 532
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
Su precio$6,884.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    6.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    6-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    19.2500 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    5.4375 pulg., 5.5000 pulg., 140 mm
  • En general Altura  
    13.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    22.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    11.7500 pulg.
  • Peso
    242.51 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22232CCK/W33, 23232CCK/W33, C3232 K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAFD
  • Estándares cumplidos
    Grado ASTM A536 65-45-12
  • UPC_NO
    7316571045153

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFD532 HSG