Motion
SAFD 518

SKF
SAFD 518

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02197122
No. Fabricante SAFD 518
Precio1,574.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFD 518

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02197122
No. Fabricante SAFD 518

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,574.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.6250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    3.1875 pulg., 3.2500 pulg., 80 mm
  • En general Altura  
    7.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    13.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    8.6875 pulg.
  • Peso
    41.45 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1218 K, 2218 K, 22218 EK, 23218CCK/W33, C2218 K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAFD
  • Estándares cumplidos
    Grado ASTM A536 65-45-12
  • UPC_NO
    7316570895919

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFD518 HSG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"