Motion
MB-450S FRENO 04 MUELLE

NEXEN GROUP
MB-450S BRAKE 04 SPRING

MB -Freno montado en brida 450 - Resorte/aire, 0.500 pulg. a 0.875 pulg. Tamaño de orificio, 3600 rpm máx., 1/8 NPT Tamaño de puerto, acabado de aluminio fundido desnudo
Artículo MI #02197505
No. Fabricante MB-450S BRAKE 04 SPRING
Precio3,257.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
MB-450S BRAKE 04 SPRING

MB -Freno montado en brida 450 - Resorte/aire, 0.500 pulg. a 0.875 pulg. Tamaño de orificio, 3600 rpm máx., 1/8 NPT Tamaño de puerto, acabado de aluminio fundido desnudo
Artículo MI #02197505
No. Fabricante MB-450S BRAKE 04 SPRING
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
Precio3,257.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.500 pulg., 0.625 pulg., 0.750 pulg., 0.875 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    143T, 145T, 56
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    14.50 lb

Detalles

  • Conectores accesorios
    801321 (0,500 pulg. de calibre), 801322 (0,625 pulg. de calibre), 801323 (0,750 pulg. de calibre), 801324 (0,875 pulg. de calibre)
  • Detalles adicionales
    Consulte a Motion para su uso en aplicaciones cíclicas. Se requiere un concentrador (se vende por separado).
  • Vida útil aproximada frente al freno
    750 hp/h
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    30 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    16.200 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    78.400 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Área efectiva orientada al freno
    10.5 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    10.00 CV
  • Serie de frenos
    MB Serie
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Aluminio fundido desnudo
  • Tipo de estructura
    NEMA
  • Función
    Detención y retención
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.18 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Par de freno estático mín.
    300 pulg.
  • Presión mínima de liberación
    65 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en brida
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Tipo de producto
    Frenos neumáticos montados en brida
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    801350
  • Kits de control recomendados
    940012 (3 VÍAS N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Inercia del eje
    12960.00 lb/pulg2

Descripción general

Descripción del fabricante
801300 MB450S FRENO
  • Estos frenos accionados por resorte proporcionan un par elevado en una unidad compacta
  • Capacidad de par estático de hasta 1800 in-lbs
  • Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 3600 rpm
  • Tamaños de orificio de hasta 1.875 pulgadas
  • Potencia nominal térmica de hasta 0.450 caballos de fuerza
  • Diseñado para montarse directamente en motores eléctricos de doble eje con cara NEMA “C”
  • No se puede montar verticalmente

También puede gustarle

Los clientes también compraron