Motion
TA0107L15 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

DODGE
TA0107L15 TAPER BUSHED REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0000 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197662
No. Fabricante TA0107L15 TAPER BUSHED REDUCER
Precio1,979.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA0107L15 TAPER BUSHED REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0000 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197662
No. Fabricante TA0107L15 TAPER BUSHED REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,979.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Longitud del orificio
    Salida 6.83 pulgadas
  • Diámetro del eje de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1 pulgada
  • Longitud del eje
    Entrada de 3.65 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 4 pulg.

Detalles

  • Relación real
    14.93
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    900002
  • Número de Upc del fabricante
    782475832385
  • Velocidad máxima
    Entrada 1791 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    9.69 pulgadas
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA0107
  • Clasificación de potencia térmica
    14 CV
  • UPC_NO
    782475832385

Descripción general

Descripción del fabricante
TA0107L15 REDUCTOR CÓNICO 900002