Motion
TA5215H09 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

DODGE
TA5215H09 TAPER BUSHED REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 9:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.6250 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197788
No. Fabricante TA5215H09 TAPER BUSHED REDUCER
Price$7,555.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA5215H09 TAPER BUSHED REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 9:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.6250 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197788
No. Fabricante TA5215H09 TAPER BUSHED REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7,555.47/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño Agma
    215
  • Longitud del orificio
    Salida 10.33 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    5
  • Diámetro del eje de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Relación nominal
    9:1
  • Relación
    9:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.625 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 6 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 8.9 pulg.

Details

  • Relación real
    9.18
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    905003
  • Número de Upc del fabricante
    782475613106
  • Velocidad máxima
    Entrada 1837 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    14.78 pulgadas
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA5215
  • Clasificación de potencia térmica
    9 CV
  • UPC_NO
    782475613106

Descripción general

Descripción del fabricante
TA5215H09 REDUCTOR CÓNICO 905003

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron