Motion
YR-1-1/4-XC
Rodillo de horquilla cilíndrica - 1-1/4 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.3750 pulg., ancho del rodillo de 0.7500 pulg., sellado, material de acero con cojinetes de alta aleación
Artículo MI #02198073
No. Fabricante YR-1-1/4-XC
Precio37.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica - 1-1/4 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.3750 pulg., ancho del rodillo de 0.7500 pulg., sellado, material de acero con cojinetes de alta aleación
Artículo MI #02198073
No. Fabricante YR-1-1/4-XC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales. Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico. Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    YR-1-1/4-XC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041146884
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    YR-1-1/4-XC
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8600 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Serie YR
  • UPC_NO
    651041146884

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE YOKE XC DE 1-1/4 AÑOS
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like