Motion
J25  RIV 10 FT CH

BROWNING
J25 RIV 10 FT CH

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 25 / 1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02198318
No. Fabricante J25 RIV 10 FT CH
Price$17.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
J25 RIV 10 FT CH

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 25 / 1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02198318
No. Fabricante J25 RIV 10 FT CH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.59/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    0.3120 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.2500 pulg.
  • Anchura interior
    0.1250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.2340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0300 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.0905 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.1540 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.1300 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.1250 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    875 lb
  • Peso
    0.09 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de catálogo del fabricante
    J25 RIV 10 FT CH
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460415420
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    662460415420

Descripción general

Descripción del fabricante
J25 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like