Motion
P 3
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 3 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, hierro gris - Material G3045
Artículo MI #02198479
No. Fabricante P 3
Precio5,957.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 3 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, hierro gris - Material G3045
Artículo MI #02198479
No. Fabricante P 3
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
Precio5,957.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    8.2500 pulg.
  • Longitud del cilindro
    7.6400 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P
  • Brida exterior Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    9.3750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    9 1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-8 pulg.
  • Peso
    132.61 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Par de apriete de instalación
    60 pies-libras
  • Número de catálogo del fabricante
    P 3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289351886
  • Material
    Hierro gris - G3045
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Par de apriete del tornillo
    450 pies-libras
  • Capacidad de par
    250000 pulg.
  • UPC_NO
    662289351886

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO P X 3
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.