Motion
TP30LXMPB

BROWNING
TP30LXMPB

187772 Torq Pro Torque Limiter - Orificio mínimo simple, 0.5000 a 1.1875 in Bore, 4.4400 in OD, 500 rpm máx.
Artículo MI #02198708
No. Fabricante TP30LXMPB
Precio4,081.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
TP30LXMPB

187772 Torq Pro Torque Limiter - Orificio mínimo simple, 0.5000 a 1.1875 in Bore, 4.4400 in OD, 500 rpm máx.
Artículo MI #02198708
No. Fabricante TP30LXMPB
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
Precio4,081.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Pequeño
  • Tamaño de la rosca del orificio del perno
    1/4 x 20
  • Diámetro interno
    0.4700 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4400 pulg.
  • Longitud total
    2.3600 pulg.
  • Tamaño del piloto
    4.4370 pulg.
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TP30LXMPB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288442394
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    3.9400 pulg.
  • Serie
    TP30L
  • Rango de par
    De 175 a 475 pulg.
  • UPC_NO
    662288442394

Descripción general

Descripción del fabricante
TP30L X MPB
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El embrague de carga de sobrecarga Browning Torq/ Pro es de tipo de retención de bola de liberación con restablecimiento de posición única. Precisión del par de disparo dentro del 10% con rango de par máximo de 5270 pies/lbs. Ajuste y ajuste de par sencillo apretando o aflojando las tuercas de ajuste (pernos)