Motion
H306
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 25 mm, Longitud total de 31 mm, Tamaño de rosca M30x1.5
Artículo MI #02207922
No. Fabricante H306
Precio47.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 25 mm, Longitud total de 31 mm, Tamaño de rosca M30x1.5
Artículo MI #02207922
No. Fabricante H306

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Altura total
    50 mm
  • En general Longitud  
    31 mm
  • Rosca Tamaño  
    M30x1.5
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB6)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM6
  • Número de arandela de bloqueo
    MB6
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H3
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801052184

Descripción general

Descripción del fabricante
H306