Motion
0355-01
Estación de limpieza de lentes desechables: desechable, antivaho, antiestática, no abrasiva, sin silicona, 8-1/4 x 7 x 5-1/8 pulg.
Artículo MI #02242933
No. Fabricante 0355-01
Precio15.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estación de limpieza de lentes desechables: desechable, antivaho, antiestática, no abrasiva, sin silicona, 8-1/4 x 7 x 5-1/8 pulg.
Artículo MI #02242933
No. Fabricante 0355-01
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
Su precio$15.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la estación
    5-1/8 pulg.
  • Dimensiones de la estación
    8-1/4 x 7 x 5-1/8 pulg.
  • Altura de la estación
    8-1/4 pulg.
  • Anchura de la estación
    7 pulg.

Detalles

  • Tipo de limpiador
    Sin silicona
  • Tipo de montaje
    Tablero/pared
  • Capacidad de la bomba
    8 oz
  • Propiedades de la solución
    Antiempañamiento, antiestático, no abrasivo
  • Estilo de estación
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
0355-01 STA DE LIMPIEZA DESECHABLE PEQUEÑA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"