Especificaciones
Dimensiones
- TamañoPequeño
Detalles
- Material de la máscaraSilicona
- Tipo de filtroFiltro no incluido
- IncluyeCopa nasal
- Comp. sar. papáPAPR Y SAR
- Serie5500
- Estándares cumplidosSin látex
- Material de la correaElástico
- SuspensiónBase
- TipoMedia máscara
- UPC_NO821812000626
Descripción general
- Se puede adaptar al PAPR o al aire suministrado para mayor flexibilidad en el lugar de trabajo
- Sólo nueve piezas de repuesto para una limpieza y desprendimiento rápido y fácil
- Las mascarillas de silicona suaves, cómodas y duraderas no contienen látex
- La colocación estratégica de la válvula de exhalación permite exhalar más respiración más rápido, lo que hace que la mascarilla sea más cómoda y más fresca de llevar